PHILIPS - Lámpara ECOHALO CLICKLINE 42W G9 230V CL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 42 W
Tensión de la lámpara - 230...230 V
Flujo luminoso - 630 lm
Tipo de casquillo - G9
Forma de lámpara - Tubo, un lado fijado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
25291025
Ref.Sonepar
88974
EAN
8727900252910
Potencia lámpara:
42 W
Tensión de la lámpara:
230...230 V
Flujo luminoso:
630 lm
Tipo de casquillo:
G9
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Vidrio torneado:
no
Diámetro:
13 mm
Longitud total:
45 mm
Protección UV:
sí
Modelo:
Claro
Temperatura de color:
2800 K
Consumo de energía en 1000 horas:
42 kWh
Vida útil media nominal:
2000 h
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


