PHILIPS - LAMPARA ECOHALO TWISTLINE 35W GU10 230V 40D

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA ECOHALO TWISTLINE 35W GU10 230V 40D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 35 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Forma de lámpara - Bisagra R/lámpara con reflector

  • Tipo de casquillo - GU10

  • Ángulo de apertura del haz - 40 °

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

86404500

Ref.Sonepar

422853

EAN

8727900864045

Potencia lámpara:

35 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Forma de lámpara:

Bisagra R/lámpara con reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Ángulo de apertura del haz:

40 °

Luminosidad:

600 cd

Temperatura de color:

2800 K

Diámetro:

50.7 mm

Longitud total:

51 mm

Tipo de reflector:

Vidrio recubierto de aluminio

Protección UV:

sí

Transformador integrado:

no

Haz frío:

no

Modelo:

Inundación

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

35 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Halógeno de tensión de red en reflector de vidrio. Solución ideal para luminarias decorativas pequeñas que colocan sus objetos en una luz de foco de calidad superior. El revestimiento de aluminio reduce el calor en retroiluminación.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS