Fin de vida

PHILIPS - Lámpara esférica CorePro LED 5-40W E14 27K claro - 45483100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 50...50 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 5.5...5.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45483100

Ref.Sonepar

182857

EAN

8718696454831

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

50...50 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

5.5...5.5 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Eficacia de lámpara:

90.91 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

45 mm

Longitud:

88 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Otros

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

6 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada para la sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias con casquillos E27 o E14.Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético y reducen al mínimo el coste de mantenimiento.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS