PHILIPS - LAMPARA ESFERICA COREPRO LED 6-40W E14 827 P48 - 76240900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
76240900
Ref.Sonepar
146842
EAN
8718291762409
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Opaco
Tipo de casquillo:
E14
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2700...2700 K
Diámetro:
48 mm
Longitud:
95 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
15000 h
Con control remoto:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


