PHILIPS - Lámpara especial TL-D 15W /10 G13 UVA-W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud total - 451.6 mm

  • Diámetro - 28 mm

  • Tipo de casquillo - G13

  • Potencia lámpara - 15 W

  • Tensión de la lámpara - 34...56 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71093240

Ref.Sonepar

57292

EAN

8711500710932

Longitud total:

451.6 mm

Diámetro:

28 mm

Tipo de casquillo:

G13

Potencia lámpara:

15 W

Tensión de la lámpara:

34...56 V

Lámpara especial TL-D 15W /10 G13 UVA-W, de vapor de mercurio a baja presión

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS