Fin de vida

PHILIPS - Lámpara fluorescente atrapainsectos TL-D 18W/10 G13

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de radiación UV - UV-A

  • Lámpara de retroiluminación - no

  • Adecuado para la desinfección del aire - no

  • Adecuado para la desinfección del agua - no

  • Adecuado para el bienestar personal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26325440

Ref.Sonepar

280263

EAN

8711500263254

Tipo de radiación UV:

UV-A

Lámpara de retroiluminación:

no

Adecuado para la desinfección del aire:

no

Adecuado para la desinfección del agua:

no

Adecuado para el bienestar personal:

no

Adecuado para la captura de insectos:

sí

Adecuado para aplicaciones médicas:

no

Apto para reprografía:

no

Adecuado para bronceado al sol:

no

Longitud total:

604 mm

Diámetro:

28 mm

Forma de lámpara:

Varilla

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente

Tipo de casquillo:

G13

Balastro externo necesario:

sí

Encendedor externo necesario:

sí

Motor de arranque integrado:

no

Dimable:

no

Potencia lámpara:

18 W

Tensión de la lámpara:

55...63 V

Posición de quemado:

Aleatoria

Vida útil media nominal:

9000 h

Contenido de mercurio:

5 mg

Lámparas tubulares fluorescentes de vapor de mercurio a baja presión

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS