PHILIPS - Lámpara fluorescente TL-D ECO 16W/840 G13

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 16 W

  • Flujo luminoso - 1100 lm

  • Tipo de casquillo - G13

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Temperatura de color - 4000 K

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26861740

Ref.Sonepar

82600

EAN

8711500268617

Potencia lámpara:

16 W

Flujo luminoso:

1100 lm

Tipo de casquillo:

G13

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

4000 K

Forma de lámpara:

Varilla

Eficacia de lámpara:

77 lm/W

Color de la luz:

840

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Diámetro de tubo:

28 mm

Longitud:

604 mm

Diámetro de anillo:

0 mm

Reflector interno:

no

Ángulo de apertura del haz:

0 °

Color:

Blanco

Aplicación:

General

Protección de división:

no

Banda de encendido:

no

Encendido rápido:

sí

Funcionamiento sin motor de arranque:

no

Lámpara de espectro completo:

no

Apto para lámparas a prueba de explosiones:

no

Apto para iluminación de emergencia:

no

Doble pared:

no

Para aplicación a baja temperatura:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

20 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Designación de lámpara:

T8

La lámpara MASTER TL-D Eco ofrece la misma potencia lumínica que la lámpara MASTER TL-D Super 80 y, al mismo tiempo, utiliza menos energía, gracias al uso de fósforos específicos y un relleno de gas especial. Las zonas de aplicación son escuelas, oficinas, edificios gubernamentales y entornos de atención sanitaria.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS