PHILIPS - Lámpara fluorescente TL-X antideflagrante 40W/33-640
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 40 W
Flujo luminoso - 2300 lm
Tipo de casquillo - Fa6
Índice de reproducción cromática – IRC - 60-69 (clase 2B)
Temperatura de color - 4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
26137340
Ref.Sonepar
13367
EAN
8711500261373
Potencia lámpara:
40 W
Flujo luminoso:
2300 lm
Tipo de casquillo:
Fa6
Índice de reproducción cromática – IRC:
60-69 (clase 2B)
Temperatura de color:
4000 K
Forma de lámpara:
Varilla
Eficacia de lámpara:
58 lm/W
Color de la luz:
640
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Diámetro de tubo:
40.5 mm
Longitud:
1220.5 mm
Diámetro de anillo:
0 mm
Reflector interno:
no
Ángulo de apertura del haz:
0 °
Color:
Blanco
Aplicación:
Entorno a prueba de explosiones
Protección de división:
no
Banda de encendido:
no
Encendido rápido:
sí
Funcionamiento sin motor de arranque:
no
Lámpara de espectro completo:
no
Apto para lámparas a prueba de explosiones:
sí
Apto para iluminación de emergencia:
no
Doble pared:
no
Para aplicación a baja temperatura:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
40 kWh
Vida útil media nominal:
26000 h
Designación de lámpara:
T12
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


