PHILIPS - Lámpara Genie 11W/865 E14 230-240V 1PPF/6

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 11 W

  • Tensión de la lámpara - 220...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Flujo luminoso - 580 lm

  • Tipo de casquillo - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

80257610

Ref.Sonepar

56872

EAN

8711500802576

Potencia lámpara:

11 W

Tensión de la lámpara:

220...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Flujo luminoso:

580 lm

Tipo de casquillo:

E14

Forma de lámpara:

Recto

Tipo de cristal/cobertura:

Ninguno

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

6500 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Color de la luz:

865

Apto para potencia de emergencia con suministro CC:

sí

Diámetro:

44 mm

Apto para uso en exteriores:

no

Sensor de atenuación integrado:

no

Apto para conmutación frecuente:

no

Longitud total:

120 mm

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

10000 h

Dimable:

no

Designación de lámpara:

Otros

Lámpara de ahorro de energía funcional no cubierta, con ahorro de dinero, luz de alta calidad y diseño compacto. Esta lámpara es lo suficientemente pequeña para caber perfectamente donde sea que necesites luz extra en el hogar, permite un fácil reemplazo de la mayoría de las lámparas incandescentes en cualquier lugar.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS