PHILIPS - Lámpara Genie 18W/827 E27 230-240V 1PPF/6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18 W
Tensión de la lámpara - 220...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Flujo luminoso - 1100 lm
Tipo de casquillo - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80121010
Ref.Sonepar
49234
EAN
8711500801210
Potencia lámpara:
18 W
Tensión de la lámpara:
220...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Flujo luminoso:
1100 lm
Tipo de casquillo:
E27
Forma de lámpara:
Recto
Tipo de cristal/cobertura:
Ninguno
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
2700 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Color de la luz:
827
Apto para potencia de emergencia con suministro CC:
sí
Diámetro:
48 mm
Apto para uso en exteriores:
no
Sensor de atenuación integrado:
no
Apto para conmutación frecuente:
no
Longitud total:
140 mm
Consumo de energía en 1000 horas:
18 kWh
Vida útil media nominal:
10000 h
Dimable:
no
Designación de lámpara:
Otros
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


