PHILIPS - Lámpara germicida amalgama TUV XPT 200W SE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-C
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - sí
Adecuado para la desinfección del agua - sí
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
80123100
Ref.Sonepar
237479
EAN
8718291548331
Tipo de radiación UV:
UV-C
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
sí
Adecuado para la desinfección del agua:
sí
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
no
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
1145 mm
Diámetro:
19 mm
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tipo de lámpara:
Lámpara de vapor de mercurio
Tipo de casquillo:
G10.2q
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
no
Motor de arranque integrado:
sí
Dimable:
sí
Potencia lámpara:
200 W
Tensión de la lámpara:
89...99 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Consumo de energía en 1000 horas:
220 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Contenido de mercurio:
14 mg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


