PHILIPS - Lámpara germicida baja presión terminal TUV 36T5 HO 4 polos SE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-C
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - sí
Adecuado para la desinfección del agua - sí
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86970899
Ref.Sonepar
161854
EAN
8711500869708
Tipo de radiación UV:
UV-C
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
sí
Adecuado para la desinfección del agua:
sí
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
no
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
853 mm
Diámetro:
19.3 mm
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Tipo de casquillo:
SE (4-pins)
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
sí
Motor de arranque integrado:
no
Dimable:
sí
Potencia lámpara:
75 W
Tensión de la lámpara:
87...107 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Consumo de energía en 1000 horas:
75 kWh
Vida útil media nominal:
5000 h
Contenido de mercurio:
5.5 mg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


