PHILIPS - LAMPARA HALOGENA 50W 36D ROSCA DICHRO PRO d.50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 50 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Tipo de casquillo - GU5.3
Ángulo de apertura del haz - 36 °
Temperatura de color - 3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42516460
Ref.Sonepar
13631
EAN
8711500425164
Potencia lámpara:
50 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Tipo de casquillo:
GU5.3
Ángulo de apertura del haz:
36 °
Temperatura de color:
3000 K
ANSI:
EXN
Técnica de revestimiento para infrarrojos:
no
Cristal delantero:
sí
Diámetro:
50 mm
Longitud total:
46 mm
Filamento axial:
sí
Tipo de reflector:
Vidrio
Técnica de presión baja:
no
Protección UV:
sí
Luminosidad:
2200 cd
Haz frío:
sí
Xenon:
sí
Lámpara de neodimio:
no
Consumo de energía en 1000 horas:
53 kWh
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


