PHILIPS - Lámpara halógena fibra óptica 6423 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 15...15 V
Flujo luminoso - 840 lm
Luminosidad - 3850 cd
Tipo de casquillo - GZ6,35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40971360
Ref.Sonepar
173743
EAN
8711500409713
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
15...15 V
Flujo luminoso:
840 lm
Luminosidad:
3850 cd
Tipo de casquillo:
GZ6,35
Temperatura de color:
3350 K
Posición de quemado:
Aleatoria
Forma de filamento:
Monoplano
Diámetro de reflector:
50 mm
Longitud total:
42 mm
Diámetro:
50 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


