PHILIPS - Lámpara halógena fibra óptica 6834FO 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 750 lm
Luminosidad - 0 cd
Tipo de casquillo - GZ6,35
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40973760
Ref.Sonepar
237387
EAN
8711500409737
Potencia lámpara:
100 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
750 lm
Luminosidad:
0 cd
Tipo de casquillo:
GZ6,35
Temperatura de color:
3400 K
Posición de quemado:
Aleatoria
ANSI:
EFP
Longitud de arco:
0 mm
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
0 mm
Altura central de la luz:
0 mm
Diámetro de reflector:
50 mm
Longitud total:
42 mm
Diámetro:
50 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Lámpara incandescente
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


