PHILIPS - Lámpara halógena filamento plano 14623 95W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 95 W
Tensión de la lámpara - 17...17 V
Flujo luminoso - 2150 lm
Tipo de casquillo - G6.35
Temperatura de color - 3050 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42667350
Ref.Sonepar
233273
EAN
8711500426673
Potencia lámpara:
95 W
Tensión de la lámpara:
17...17 V
Flujo luminoso:
2150 lm
Tipo de casquillo:
G6.35
Temperatura de color:
3050 K
Posición de quemado:
h90
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
5.24 mm
Altura central de la luz:
32 mm
Diámetro de reflector:
10.7 mm
Longitud total:
50 mm
Diámetro:
11 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


