PHILIPS - Lámpara halógena filamento plano 7158 150W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Flujo luminoso - 6000 lm
Tipo de casquillo - G6.35
Temperatura de color - 3400 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40983650
Ref.Sonepar
237390
EAN
8711500409836
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Flujo luminoso:
6000 lm
Tipo de casquillo:
G6.35
Temperatura de color:
3400 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
FCS
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
5.8 mm
Altura central de la luz:
32 mm
Diámetro de reflector:
10.7 mm
Longitud total:
50 mm
Diámetro:
11 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


