PHILIPS - Lámpara halógena filamento plano 7724 100W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 100 W
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Flujo luminoso - 2800 lm
Tipo de casquillo - GY6.35
Temperatura de color - 3300 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40985050
Ref.Sonepar
237391
EAN
8711500409850
Potencia lámpara:
100 W
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Flujo luminoso:
2800 lm
Tipo de casquillo:
GY6.35
Temperatura de color:
3300 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
Acetato de etilvinilo (EVA)
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
4.8 mm
Altura central de la luz:
30 mm
Longitud total:
44 mm
Diámetro:
11 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


