PHILIPS - Lámpara halógena HPI-T PRO 2000W/380V tubo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 1980 W
Tensión de la lámpara - 217...247 V
Flujo luminoso - 200000 lm
Tipo de casquillo - E40
Protección UV - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20235245
Ref.Sonepar
13564
EAN
8711500202352
Potencia lámpara:
1980 W
Tensión de la lámpara:
217...247 V
Flujo luminoso:
200000 lm
Tipo de casquillo:
E40
Protección UV:
no
Índice de reproducción cromática – IRC:
40-59 (clase 3)
Temperatura de color:
3800 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
101 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, un lado fijado
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P20
Diámetro:
101.5 mm
Longitud total:
430 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
542
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Consumo de energía en 1000 horas:
2178 kWh
Vida útil media nominal:
12000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


