PHILIPS - Lámpara halógena Linear 140.0W R7s 118mm 230V 1PF/12

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - Lámpara halógena Linear 140.0W R7s 118mm 230V 1PF/12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 140 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 2646 lm

  • Tipo de casquillo - R7s

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

39012600

Ref.Sonepar

854738

EAN

8719514390126

Potencia lámpara:

140 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

2646 lm

Tipo de casquillo:

R7s

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

118 mm

Protección UV:

no

Modelo:

Claro

Técnica de revestimiento para infrarrojos:

no

Temperatura de color:

3000 K

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

G

Consumo de energía en 1000 horas:

140 kWh

Vida útil media nominal:

1000 h

Designación de lámpara:

T3

Gama Convencional. Otras halógenas. VERDE. Lámpara halógena Linear 140.0W R7s 118mm 230V 1PF/12

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS