PHILIPS - Lámpara halógena metálico compacto MHN-TD 150W/730
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 150 W
Tensión de la lámpara - 86...106 V
Flujo luminoso - 13800 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21534900
Ref.Sonepar
13579
EAN
8718291215349
Potencia lámpara:
150 W
Tensión de la lámpara:
86...106 V
Flujo luminoso:
13800 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
70-79 (clase 2A)
Temperatura de color:
3000 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Eficacia de lámpara:
87 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
22.5 mm
Longitud total:
135 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
730
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
TD
Consumo de energía en 1000 horas:
165 kWh
Vida útil media nominal:
10500 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


