PHILIPS - Lámpara halógena metálico compacto MHN-TD 150W/842

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 155 W

  • Tensión de la lámpara - 88...108 V

  • Flujo luminoso - 12500 lm

  • Tipo de casquillo - RX 7s

  • Protección UV - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21536300

Ref.Sonepar

13576

EAN

8718291215363

Potencia lámpara:

155 W

Tensión de la lámpara:

88...108 V

Flujo luminoso:

12500 lm

Tipo de casquillo:

RX 7s

Protección UV:

sí

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Temperatura de color:

4200 K

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Eficacia de lámpara:

81 lm/W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Tubo de descarga de material:

Cuarzo

Posición de quemado:

P45

Diámetro:

22.5 mm

Longitud total:

135 mm

Encendedor externo necesario:

sí

Balastro externo necesario:

sí

Luminaria cerrada necesaria:

sí

Lámpara de bronceado:

no

Color:

Blanco

Color de la luz:

842

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

TD

Consumo de energía en 1000 horas:

155 kWh

Vida útil media nominal:

10500 h

Lámpara halógena metálico compacto MHN-TD 150W/842, de doble terminal y doble envoltura

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS