PHILIPS - Lámpara halógena metálico compacto MHN-TD 70W-842
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 75 W
Tensión de la lámpara - 80...100 V
Flujo luminoso - 5700 lm
Tipo de casquillo - RX 7s
Protección UV - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21532500
Ref.Sonepar
13578
EAN
8718291215325
Potencia lámpara:
75 W
Tensión de la lámpara:
80...100 V
Flujo luminoso:
5700 lm
Tipo de casquillo:
RX 7s
Protección UV:
sí
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Temperatura de color:
4200 K
Color de la luz según EN 12462-1:
Neutra 3300-5300 K
Eficacia de lámpara:
75 lm/W
Forma de lámpara:
Tubo, doble extremo
Tubo de descarga de material:
Cuarzo
Posición de quemado:
P45
Diámetro:
19 mm
Longitud total:
117 mm
Encendedor externo necesario:
sí
Balastro externo necesario:
sí
Luminaria cerrada necesaria:
sí
Lámpara de bronceado:
no
Color:
Blanco
Color de la luz:
842
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
TD
Consumo de energía en 1000 horas:
85 kWh
Vida útil media nominal:
10500 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


