PHILIPS - Lámpara halógena microproyección 7388 20W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 20 W
Tensión de la lámpara - 6...6 V
Flujo luminoso - 460 lm
Tipo de casquillo - G4
Temperatura de color - 3350 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40986750
Ref.Sonepar
163294
EAN
8711500409867
Potencia lámpara:
20 W
Tensión de la lámpara:
6...6 V
Flujo luminoso:
460 lm
Tipo de casquillo:
G4
Temperatura de color:
3350 K
Posición de quemado:
Aleatoria
ANSI:
ESB
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
0.8 mm
Altura central de la luz:
19.5 mm
Diámetro de reflector:
8.8 mm
Longitud total:
31 mm
Diámetro:
9 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


