PHILIPS - Lámpara halógena óptica 13163 ELC GX5.3 250W - 40975160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 250 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Flujo luminoso - 850 lm
Luminosidad - 0 cd
Tipo de casquillo - GX5.3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
40975160
Ref.Sonepar
159387
EAN
8711500409751
Potencia lámpara:
250 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Flujo luminoso:
850 lm
Luminosidad:
0 cd
Tipo de casquillo:
GX5.3
Temperatura de color:
3400 K
Posición de quemado:
S105
ANSI:
ELC
Longitud de arco:
0 mm
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
0 mm
Altura central de la luz:
0 mm
Diámetro de reflector:
50 mm
Longitud total:
44.5 mm
Diámetro:
50 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


