PHILIPS - Lámpara halógena óptica 13164 200W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 200 W
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Tipo de casquillo - GX5.3
Temperatura de color - 3400 K
Posición de quemado - S90
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41058030
Ref.Sonepar
200172
EAN
8711500410580
Potencia lámpara:
200 W
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Tipo de casquillo:
GX5.3
Temperatura de color:
3400 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
EJL
Forma de filamento:
Monoplano
Diámetro de reflector:
50 mm
Longitud total:
44.5 mm
Diámetro:
50.7 mm
Haz frío:
sí
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


