PHILIPS - Lámpara halógena óptica 13629 150W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Tensión de la lámpara - 21...21 V

  • Tipo de casquillo - GX5.3

  • Temperatura de color - 3250 K

  • Posición de quemado - S90

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41073330

Ref.Sonepar

237378

EAN

8711500410733

Potencia lámpara:

150 W

Tensión de la lámpara:

21...21 V

Tipo de casquillo:

GX5.3

Temperatura de color:

3250 K

Posición de quemado:

S90

ANSI:

EKE

Forma de filamento:

Monoplano

Diámetro de reflector:

50 mm

Longitud total:

44.5 mm

Diámetro:

50.7 mm

Haz frío:

sí

Tecnología:

Halógeno

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS