PHILIPS - Lámpara halógena óptica 14501 DDL GX5.3 150W

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 150 W

  • Tensión de la lámpara - 20...20 V

  • Flujo luminoso - 400 lm

  • Luminosidad - 0 cd

  • Tipo de casquillo - GX5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

41061030

Ref.Sonepar

176083

EAN

8711500410610

Potencia lámpara:

150 W

Tensión de la lámpara:

20...20 V

Flujo luminoso:

400 lm

Luminosidad:

0 cd

Tipo de casquillo:

GX5.3

Temperatura de color:

3150 K

Posición de quemado:

S105

ANSI:

DDL

Longitud de arco:

0 mm

Forma de filamento:

Monoplano

Longitud de filamento:

0 mm

Altura central de la luz:

0 mm

Diámetro de reflector:

50 mm

Longitud total:

44.5 mm

Diámetro:

50.7 mm

Haz frío:

sí

Tecnología:

Halógeno

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS