PHILIPS - Lámpara halógena óptica 14531 EYB G5.3 360W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 360 W
Tensión de la lámpara - 80...84 V
Flujo luminoso - 10000 lm
Luminosidad - 0 cd
Tipo de casquillo - G5.3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
42463130
Ref.Sonepar
237383
EAN
8711500424631
Potencia lámpara:
360 W
Tensión de la lámpara:
80...84 V
Flujo luminoso:
10000 lm
Luminosidad:
0 cd
Tipo de casquillo:
G5.3
Temperatura de color:
3300 K
Posición de quemado:
S90
ANSI:
EYB
Longitud de arco:
0 mm
Forma de filamento:
Monoplano
Longitud de filamento:
7 mm
Altura central de la luz:
31.8 mm
Longitud total:
57 mm
Diámetro:
11.5 mm
Haz frío:
no
Tecnología:
Halógeno
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


