PHILIPS - LAMPARA HALOGENA PLUSLINE 230V 2000W Fa4 R7S

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar
PHILIPS - LAMPARA HALOGENA PLUSLINE 230V 2000W Fa4 R7S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 2000 W

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Flujo luminoso - 48400 lm

  • Tipo de casquillo - Fa4

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49436825

Ref.Sonepar

13637

EAN

8711500494368

Potencia lámpara:

2000 W

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Flujo luminoso:

48400 lm

Tipo de casquillo:

Fa4

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Vidrio torneado:

no

Diámetro:

11 mm

Longitud total:

334.4 mm

Protección UV:

sí

Modelo:

Claro

Temperatura de color:

2900 K

Consumo de energía en 1000 horas:

2000 kWh

Vida útil media nominal:

2000 h

Gama Convencional. Otras halógenas. ROSA. LAMPARA HALOGENA PLUSLINE 230V 2000W Fa4 R7S

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS