PHILIPS - Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T22 CL-OV-1CT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 15.4 W
Tensión de la lámpara - 230...240 V
Corriente nominal - 0.07 mA
Flujo luminoso - 85 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03659950
Ref.Sonepar
1297309
EAN
8711500036599
Potencia lámpara:
15.4 W
Tensión de la lámpara:
230...240 V
Corriente nominal:
0.07 mA
Flujo luminoso:
85 lm
Tipo de casquillo:
E14
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Color:
Incoloro
Diámetro:
22 mm
Longitud total:
49 mm
A prueba de impactos:
sí
Apto para horno:
sí
Apto para frigorífico:
sí
Filamento de carbono:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
16 kWh
Vida útil media nominal:
1000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


