PHILIPS - Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T25 CL-RF-1CT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 26 W
Tensión de la lámpara - 230...240 V
Corriente nominal - 0.11 mA
Flujo luminoso - 165 lm
Tipo de casquillo - E14
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
03871550
Ref.Sonepar
61365
EAN
8711500038715
Potencia lámpara:
26 W
Tensión de la lámpara:
230...240 V
Corriente nominal:
0.11 mA
Flujo luminoso:
165 lm
Tipo de casquillo:
E14
Modelo:
Claro
Designación de lámpara:
Otros
Color:
Incoloro
Diámetro:
25 mm
Longitud total:
57 mm
A prueba de impactos:
sí
Apto para horno:
sí
Apto para frigorífico:
sí
Filamento de carbono:
no
Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:
G
Consumo de energía en 1000 horas:
26 kWh
Vida útil media nominal:
1000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


