Fin de vida

PHILIPS - Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T25 CL-RF-1CT

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 15 W

  • Tensión de la lámpara - 230...240 V

  • Corriente nominal - 65 mA

  • Flujo luminoso - 110 lm

  • Tipo de casquillo - E14

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

03851750

Ref.Sonepar

61366

EAN

8711500250827

Potencia lámpara:

15 W

Tensión de la lámpara:

230...240 V

Corriente nominal:

65 mA

Flujo luminoso:

110 lm

Tipo de casquillo:

E14

Modelo:

Claro

Designación de lámpara:

Otros

Color:

Incoloro

Diámetro:

25 mm

Longitud total:

57 mm

A prueba de impactos:

sí

Apto para horno:

no

Apto para frigorífico:

sí

Filamento de carbono:

no

Consumo de energía en 1000 horas:

15 kWh

Vida útil media nominal:

1000 h

Lámpara incandescente 15W E14 230-240V T25 CL-RF-1CT, tubular clara.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS