PHILIPS - Lámpara infrarrojos 250W E27 BR125 rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Forma de lámpara - Bisagra R/lámpara con reflector
Tipo de casquillo - E27
Tensión de la lámpara - 230...250 V
Potencia lámpara - 250 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
57521025
Ref.Sonepar
13501
EAN
8711500575210
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Bisagra R/lámpara con reflector
Tipo de casquillo:
E27
Tensión de la lámpara:
230...250 V
Potencia lámpara:
250 W
Dimable:
sí
Longitud total:
173 mm
Lámpara - diámetro:
125 mm
Vida útil media nominal:
5000 h
Consumo de energía en 1000 horas:
250 kWh
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


