PHILIPS - Lámpara IR 100W E27 230V PAR38 rojo

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

  • Forma de lámpara - Reflector PAR

  • Tipo de casquillo - E27

  • Tensión de la lámpara - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 100 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

60052315

Ref.Sonepar

236347

EAN

8711500600523

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Reflector PAR

Tipo de casquillo:

E27

Tensión de la lámpara:

230...230 V

Potencia lámpara:

100 W

Dimable:

sí

Longitud total:

136 mm

Lámpara - diámetro:

121 mm

Vida útil media nominal:

5000 h

Consumo de energía en 1000 horas:

100 kWh

Las lámparas reflectoras incandescentes de infrarrojos Philips se han diseñado para funcionar en los ambientes más duros, como granjas, baños o cocinas y sus entornos más cercanos. Tienen una estructura reforzada gracias al uso de vidrio endurecido. Su forma compacta y su tapa base universal permiten su uso con cualquier equipo adecuado. El uso de lámparas de calor es un método muy bueno de generar calor. Las lámparas de infrarrojos Philips proporcionan un valor directo y sin corriente a animales, personas y alimentos. Esas ventajas han hecho que granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo elijan las lámparas de infrarrojos Philips porque son las lámparas más robustas y eficientes disponibles para esas aplicaciones.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS