PHILIPS - Lámpara IR 175W E27 240V PAR38 rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Forma de lámpara - Reflector PAR
Tipo de casquillo - E27
Tensión de la lámpara - 240...240 V
Potencia lámpara - 175 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
12898015
Ref.Sonepar
135876
EAN
8711500128980
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Forma de lámpara:
Reflector PAR
Tipo de casquillo:
E27
Tensión de la lámpara:
240...240 V
Potencia lámpara:
175 W
Dimable:
sí
Longitud total:
136 mm
Lámpara - diámetro:
121 mm
Vida útil media nominal:
5000 h
Consumo de energía en 1000 horas:
175 kWh
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


