PHILIPS - Lámpara IR 375W E27 230-250V R125 clase

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

  • Forma de lámpara - Bisagra R/lámpara con reflector

  • Tipo de casquillo - E27

  • Tensión de la lámpara - 230...250 V

  • Potencia lámpara - 375 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

12659725

Ref.Sonepar

114829

EAN

8711500126597

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Forma de lámpara:

Bisagra R/lámpara con reflector

Tipo de casquillo:

E27

Tensión de la lámpara:

230...250 V

Potencia lámpara:

375 W

Dimable:

sí

Longitud total:

183 mm

Lámpara - diámetro:

125 mm

Vida útil media nominal:

5000 h

Consumo de energía en 1000 horas:

375 kWh

Las lámparas reflectoras incandescentes de infrarrojos Philips se han diseñado para funcionar en los ambientes más duros, como granjas, baños o cocinas y sus entornos más cercanos. Tienen una estructura reforzada gracias al uso de vidrio endurecido. Su forma compacta y su tapa base universal permiten su uso con cualquier equipo adecuado. El uso de lámparas de calor es un método muy bueno de generar calor. Las lámparas de infrarrojos Philips proporcionan un valor directo y sin corriente a animales, personas y alimentos. Esas ventajas han hecho que granjeros, consumidores y cocineros de todo el mundo elijan las lámparas de infrarrojos Philips porque son las lámparas más robustas y eficientes disponibles para esas aplicaciones.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS