PHILIPS - Lámpara LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4 - 76467800

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 200...200 mA

  • Factor de potencia - 0.51

  • Potencia lámpara - 23...23 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

191 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

76467800

Ref.Sonepar

625662

EAN

8718699764678

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

200...200 mA

Factor de potencia:

0.51

Potencia lámpara:

23...23 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

3452...3452 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

3452 lm

Eficacia de lámpara:

150 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Frío > 5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

6500...6500 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

270...270 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

95 mm

Longitud:

165 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

1.41 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

23 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con control remoto:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4, con un diseño clásico tradicional, las LEDbulb de filamento clásicas combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED. Ofrecen una luz blanca cálida decorativa con un ahorro energético en torno al 90% comparada con las bombillas tradicionales.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS