PHILIPS - Lámpara LED CorePro LED bulb ND 10.5-75W A60 E27 930 - 32964500-M

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 83...83 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 10.5...10.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

32964500-M

Ref.Sonepar

1294726

EAN

8719514329645

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

83...83 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

10.5...10.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1055...1055 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1055 lm

Eficacia de lámpara:

100 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

118.41 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED CorePro LED bulb ND 10.5-75W A60 E27 930, que se ha diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillos E27

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS