PHILIPS - LÁMPARA LED COREPRO LED BULB ND 13-100W A60 E27 930 - 32968300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 105...105 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

32968300

Ref.Sonepar

1008964

EAN

8719514329683

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

105...105 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1521 lm

Eficacia de lámpara:

117 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

200...200 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

E

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

116 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

CorePro, LEDbulb, A60M, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 hora(s), 117.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS