PHILIPS - LÁMPARA LED COREPRO LEDTUBE 1500MM UO 31.5W 840 T8 - 41901800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
41901800
Ref.Sonepar
1014161
EAN
8719514419025
Lámpara LED CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8, adecuada para la sustitución de lámparas fluorescentes T8. Proporciona un efecto de luz natural en aplicaciones de iluminación general, así como un ahorro energético inmediato. Es una solución respetuosa con el medio ambiente.
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS