PHILIPS - Lámpara LED dicroica GU10 MC spots 4,7W(=50W) 3000K 930 - 69394700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Potencia lámpara:

4.7...4.7 W

Forma de lámpara:

Reflector

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 27...27 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 4.7...4.7 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

69394700

Ref.Sonepar

833039

EAN

8718699693947

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

27...27 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

4.7...4.7 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

345...345 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

345 lm

Eficacia de lámpara:

73 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

GU10

Color:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

36...36 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM4

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

sí

Regulación Bluetooth:

sí

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

50 mm

Longitud:

54 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.32 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

sí

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

sí

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED dicroica GU10 MC spots 4,7W(=50W) 3000K 930, ideal para los profesionales que desean una iluminación conectada sencilla, ofreciendo una amplia gama de lámparas y tubos LED de recambio inteligente. Tu nuevo sistema de iluminación es fácil de configurar, mediante nuestra aplicación Bluetooth intuitiva. Además, se puede programar sin esfuerzo para que ofrezca automatización (detección de presencia/luz diurna), regulación inalámbrica, creación de zonas y escenas. ¿El resultado? Ahorro energético maximizado y un espacio más cómodo y flexible. Los LED MasterConnect también son Interact Ready: solo tienes que añadir el dispositivo pasarela para disfrutar de ventajas de la nube de la plataforma Interact IoT, tales como la gestión de paneles, control en remoto y programación, lo que permite disfrutar de infinitas posibilidades de iluminación conectada.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS