PHILIPS - Lámpara LED MAS LED lustre DT 5.5-40W E27 P48 CL - 30620200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 26...26 mA
Factor de potencia - 0.9
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30620200
Ref.Sonepar
775526
EAN
8719514306202
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
26...26 mA
Factor de potencia:
0.9
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
470...470 lm
Flujo luminoso acorde a IEC 62612:
470 lm
Eficacia de lámpara:
85 lm/W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Forma de pera
Lámpara de filamento:
no
Tipo de cristal/cobertura:
Claro
Color de la luz según EN 12462-1:
Cálido < 3300 K
Tipo de casquillo:
E27
Color:
Blanco
Temperatura de color:
2200...2700 K
Receptáculo de color:
Blanco
Angulo de emisión:
240...240 °
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM6
Diámetro:
50 mm
Longitud:
93 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
Otros
Distorsión armónica total:
0.21 %
Mínimo número de ciclos de conmutación:
50000
Consumo de energía en 1000 horas:
6 kWh
Vida útil media nominal:
25000 h
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Con control remoto:
no
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG1
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


