PHILIPS - LÁMPARA LED MAS LEDBULB DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G - 31109100

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 55...55 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 10.5...10.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31109100

Ref.Sonepar

1180637

EAN

8720169311091

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

55...55 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

10.5...10.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1521...1521 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1521 lm

Eficacia de lámpara:

144 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Forma de pera

Lámpara de filamento:

sí

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2200...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

60 mm

Longitud:

108 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

D

Designación de lámpara:

Tipo A

Distorsión armónica total:

16 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

20000

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 hora(s), Vidrio, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS