PHILIPS - LAMPARA LED SPOT MR16 3000K/36D 5,5W - 19272500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 12...12 V
Potencia lámpara - 5.5...5.5 W
Tipo de tensión - CA
Luminosidad - 1030 cd
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
19272500
Ref.Sonepar
533019
EAN
8718291192725
Tensión nominal desde/hasta:
12...12 V
Potencia lámpara:
5.5...5.5 W
Tipo de tensión:
CA
Luminosidad:
1030 cd
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Forma de lámpara:
Reflector
Lámpara de filamento:
no
Tipo de casquillo:
GU5.3
Color:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Diámetro:
50 mm
Longitud:
47.8 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Designación de lámpara:
MR16
Vida útil media nominal:
20000 h
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


