PHILIPS - Lámpara LED TForce Core LED road 26W 740 E27 MV - 31631700

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 120...120 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 26...26 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

31631700

Ref.Sonepar

793034

EAN

8719514316317

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

120...120 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

26...26 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

4500...4500 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

4500 lm

Eficacia de lámpara:

173 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

sí

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

38 mm

Longitud:

210 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

C

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

0.35 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

15000

Consumo de energía en 1000 horas:

26 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED TForce Core LED road 26W 740 E27 MV, que ofrece una solución LED fácil y de rápida amortización para la sustitución de lámparas de descarga de alta intensidad (HID). Esta nueva generación de productos aporta todas las ventajas de eficiencia energética y larga vida útil de la sustitución de HID por LED, al tiempo que proporciona un ahorro instantáneo con una baja inversión inicial. Además, está diseñada para tener el mismo tamaño de lámpara y distribución de luz que otras lámparas HID, por lo que no se nota la diferencia. Todo ello, gracias a nuestra tecnología de filamento LED de alta potencia. Además, su exclusivo diseño IP65 permite su uso en aplicaciones para exterior.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS