PHILIPS - Lámpara LUZ negro PL-S 9W 2G7 BLB/4 polos - 95093280

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 9 W

  • Tipo de casquillo - 2G7 (4-pins)

  • Diámetro - 28 mm

  • Longitud total - 152 mm

  • Motor de arranque integrado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

95093280

Ref.Sonepar

190554

EAN

8711500950932

Potencia lámpara:

9 W

Tipo de casquillo:

2G7 (4-pins)

Diámetro:

28 mm

Longitud total:

152 mm

Motor de arranque integrado:

sí

Tecnología de amalgamamiento:

no

Número de tubos de iluminación:

2

Apto para balastro electrónico:

sí

Consumo de energía en 1000 horas:

11 kWh

Vida útil media nominal:

8000 h

PL-S Blacklight Blue is a special low-wattage compact fluorescent lamp emitting long wave UV radiation for detection and analysis purposes in archaeology, money checking, forensic science, food industry, medicine, mineralogy, philately as well for special effects in night clubs, discos, theatres and sign lighting. The 2-pin version is designed for operation on electromagnetic gear, the 4-pin version is designed for operation on electronic gear. Both versions are provided with a plug-in/pull-out lamp base.¡Para una inaguración fiable de secretos!PL-S Blacklight Blue es una lámpara fluorescente especial de baja potencia que emite radiación de onda larga de la lámpara UV con fines de detección y análisis de la arqueología, la comprobación de dinero, la ciencia forense, industria de la alimentación, la medicina, mineralogía, filatelia, así como para efectos especiales en los clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminación signo. La versión 2-pin está diseñado para funcionar con equipo electromagnético, la versión de 4-pin está diseñado para funcionar con un equipo electrónico. Ambas versiones están provistas de una base de la lámpara plug-in/pull-out.

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS