PHILIPS - Lámpara LUZ negro PL-S 9W G23 BLB/2 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de radiación UV - UV-A
Lámpara de retroiluminación - no
Adecuado para la desinfección del aire - no
Adecuado para la desinfección del agua - no
Adecuado para el bienestar personal - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
95090180
Ref.Sonepar
149099
EAN
8711500950901
Tipo de radiación UV:
UV-A
Lámpara de retroiluminación:
no
Adecuado para la desinfección del aire:
no
Adecuado para la desinfección del agua:
no
Adecuado para el bienestar personal:
no
Adecuado para la captura de insectos:
no
Adecuado para aplicaciones médicas:
no
Apto para reprografía:
no
Adecuado para bronceado al sol:
no
Longitud total:
167.5 mm
Diámetro:
28 mm
Forma de lámpara:
Varilla
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente compacta
Tipo de casquillo:
G23
Balastro externo necesario:
sí
Encendedor externo necesario:
no
Motor de arranque integrado:
sí
Dimable:
no
Potencia lámpara:
9 W
Tensión de la lámpara:
60...60 V
Posición de quemado:
Aleatoria
Consumo de energía en 1000 horas:
11 kWh
Vida útil media nominal:
3000 h
Contenido de mercurio:
3 mg
Un producto de PHILIPS
Descubra la serie PHILIPS


