PHILIPS - Lámpara MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 130...130 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 28.5...28.5 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

37423200

Ref.Sonepar

1199398

EAN

8720169374232

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

130...130 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

28.5...28.5 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

5400...5400 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

5400 lm

Eficacia de lámpara:

189 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

47 mm

Longitud:

194 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

B

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

20 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

29 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS