PHILIPS - Lámpara MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 183...183 mA

  • Factor de potencia - 0.9

  • Potencia lámpara - 42.8...42.8 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24039100

Ref.Sonepar

1220455

EAN

8720169240391

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

183...183 mA

Factor de potencia:

0.9

Potencia lámpara:

42.8...42.8 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

9000...9000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

9000 lm

Eficacia de lámpara:

210 lm/W

Índice de reproducción cromática – IRC:

70-79 (clase 2A)

Forma de lámpara:

Otros

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Vidrio

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Neutra 3300-5300 K

Tipo de casquillo:

E40

Color:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

300...300 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

53.5 mm

Longitud:

236 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

A

Designación de lámpara:

Otros

Distorsión armónica total:

10 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

43 kWh

Vida útil media nominal:

50000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

LED SON-T, Tubular, Solo red eléctrica, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 hora(s), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS